Balances Kern & Sohn EOB 300K100XL, Capacité: 300 kg | Précision: 10 g
Balance plate-forme EOB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kern & Sohn :EOB 300K100XL
Rubix :4860-0351818

Documents
Détails articles : BALANCE POUR COLIS EOB 300K100XL PORTEE 300 KG - LECTURE 0,1 KG
Utilisation simple au moyen de 4 touches. Longueur de câble env. 1,8 m. Grand afficheur LCD avec hauteur de chiffres 25 mm. Support mural en série pour l'afficheur. Possibilité d'alimentation par batterie, Piles de type AA (6 x 1,5 V). Durée de fonction env. 60 h. Fonction AUTO-OFF après 3 min sans modification de charge afin de ménager les piles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 300 kg |
|---|---|
| Précision | 10 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
890,46 € HT
/ unité
1 068,55 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
