Balance compteuse Kern & Sohn DE 6K1D


Balance plate-forme DE

Références
kern & sohn :DE 6K1D
rubix :4860-0351782
BALANCE PLATE-FORME INOXDE-D PORTEE 3/6KG-315X305MM
Résumé technique
Capacité3-6 kg
Précision1 - 2 g
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BALANCE PLATE-FORME INOXDE-D PORTEE 3/6KG-315X305MM


Afficheur lumineux LCD avec hauteur de chiffres 25 mm, programme d'ajustage externe CAL, transfert de données à une imprimante ou un ordinateur, afficheur à position variable, autonome, longueur de câble env. 1,5 m. Possibilité d'alimentation par batterie, batterie monobloc (9V) non incluses. Fonction AUTO-OFF après 3 min sans modification de charge afin de ménager les piles.

Points forts

Protégé contre la poussière et les projections d'eau. Grande mobilité: grâce au fonctionnement sur piles (fonctionnement sur accu), à une construction compacte et plate et à un faible poids.

Applications

Adapté à une utilisation en plusieurs lieux (production, entrepôt, expédition, etc)

Informations techniques


Attributs
Capacité3-6 kg
Précision1 - 2 g
Poids4 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,14 HT
/ unité
502,97 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours