Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Force, poids, vitesse, température et compteurs divers
Balances
Balance compteuse
BALANCE COLIS 30KG/10G PLATEAU INOX 280X220MM
Balance compteuse Timber productions ACS_30
Balance colis ACS
Références
timber productions :
ACS_30
rubix :
4533-0323930
Résumé technique
Capacité
30
kg
Précision
10 g
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : BALANCE COLIS 30KG/10G PLATEAU INOX 280X220MM
Plateau inox 280 x 220 mm, écran en LED, tare, mise en veille automatique. Batterie interne et alimentation secteur.
Applications
Idéale en milieu industriel.
Informations techniques
Attributs
Capacité
30
kg
Précision
10 g
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
397,72
€
HT
/
unité
477,26
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours