MÉLANGER

Le mélange est l'étape où les différents ingrédients sont combinés pour obtenir la recette finale du produit.
Cette phase clé exige rigueur et contrôle pour garantir l'homogénéité, la qualité et la sécurité. Chaque type de préparation nécessite des conditions spécifiques, comme la température, la vitesse de mélange ou la durée, afin de respecter les normes et garantir la constance du produit fini.

Processus de mélange industriel

Pour répondre aux exigences spécifiques de l'étape de mélange, Rubix propose une gamme complète de solutions conçues pour optimiser la précision des dosages, maintenir des conditions de mélange stables et réduire les risques de contamination.

Des produits sur mesure

Les réducteurs Bonfiglioli
Bonfiglioli

Réducteurs Bonfiglioli

Vérins et systèmes linéaires Ewellix
Ewellix

Vérins et systèmes linéaires

Remise en état de garnitures mécaniques
Latty

Remise en état de garnitures mécaniques toutes marques

GRAISSE ALIMENTAIRE 15616 POT DE 4KG

Graisse pour machine Rocol PUROL GREASE 4kg, Température maxi: 110 °C | Température mini: -10 °C

  • rocol :PUROL GREASE 4kg
  • rubix :1066-1423359
COURROIE SPB 2000 16,3X13 RED POWER 3

Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 2000 RP

  • optibelt :SPB 2000 RP
  • rubix :0314-1065288
COURROIE DENTEE 2400 8MGT4 50MM POWERGRIP GT4

Courroies crantées HTD Gates GT4 2400 8MGT 50

  • gates :GT4 2400 8MGT 50
  • rubix :7608-1463437
JOINT DN100 FST-UNIVERSAL EP2 PN10/16 FIBRE ARAMIDE+NBR

Joint de bride en fibre Mecaline FR-UNF.DN100.PN10/16

  • mecaline :FR-UNF.DN100.PN10/16
  • rubix :F600-4113602
TUYAU BP10+VIDE SPIRE ACIER PVC TRANSP ABCD1 20X27 UE30

Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 034902

  • tricoflex :034902
  • rubix :0363-2162770
PATE ANTI GRIP. P1900FM TU 50GR MOLYKOTE SPEC. INOX

Pâte de montage Molykote P-1900 FM 50G, Contenance: 50 g

  • molykote :P-1900 FM 50G
  • rubix :0169-1098979
VANNE SPHERE DECOMPRESSE FF 1/2 I316 PS6 POIGNEE BLEU CADENAS

Vanne à boisseau sphérique Mecaline 853547

  • mecaline :853547
  • rubix :C600-2176653