Rouleau abrasif Norton

Rouleaux et feuilles abrasives Norton : polyvalence et qualité professionnelle

Dans les environnements industriels où la préparation et la finition des surfaces jouent un rôle essentiel, les produits abrasifs doivent répondre à des standards élevés de performance, de durabilité et de régularité. Norton, marque du groupe Saint-Gobain, propose une large gamme d'abrasifs manuels, notamment les rouleaux abrasifs et feuilles abrasives, conçus pour s'adapter aux besoins variés des professionnels de l'industrie, de l'artisanat et de la maintenance.

Retrouvez une sélection rigoureuse de rouleaux et feuilles abrasives Norton, alliant flexibilité d'utilisation, efficacité de ponçage et longévité des matériaux.

Rouleau abrasif Norton : une solution flexible pour de nombreuses applications

Le rouleau abrasif Norton est un produit particulièrement polyvalent, utilisé pour le ponçage manuel ou mécanique, selon le support et les exigences du travail à effectuer. Ce type d'abrasif est très apprécié pour :

  • L'ébavurage léger de pièces métalliques ou plastiques
  • Le nettoyage de surface avant traitement ou peinture
  • Les finitions sur bois, composites ou métal

Grâce à sa structure uniforme et à sa flexibilité, l'abrasif Norton en rouleau peut être utilisé aussi bien à la main qu'avec une machine portative. Il offre une excellente adaptabilité aux surfaces planes, courbes ou irrégulières, et convient parfaitement aux formes complexes.

Le rouleau abrasif Beartex de Norton est une solution idéale pour les travaux de finition fine, de nettoyage doux et d'ébavurage léger. Grâce à sa structure non tissée en fibres synthétiques imprégnées de grains abrasifs, il permet un travail uniforme sans altérer la géométrie des pièces. Souple, flexible et résistant à l'encrassement, le Beartex est particulièrement recommandé pour les matériaux sensibles comme l'aluminium, l'acier inoxydable ou les alliages légers. Il peut être utilisé à la main ou avec des machines portatives pour atteindre une finition homogène. Un ponçage des surfaces profilés ou plannes. Découvrir ce rouleau d'atelier Norton.

Rouleau d'atelier Norton : praticité et efficacité

Le rouleau d'atelier Norton est un indispensable pour les professionnels en atelier ou en chantier. Facile à stocker et à découper à la dimension souhaitée, il permet un gain de temps et une adaptation rapide aux différentes tâches de ponçage ou de retouche. Il est particulièrement utile pour le ponçage de chants en menuiserie, la préparation de soudures ou de bords métalliques, et le lissage de pièces en plastique ou stratifié.

Les rouleaux d'atelier Norton sont conçus pour offrir une utilisation confortable, une bonne prise en main et un abrasif constant tout au long de leur longueur.

Rouleau papier abrasif Norton : pour une coupe nette et régulière

Le rouleau papier abrasif Norton est une solution idéale pour le ponçage à sec de surfaces boisées, métalliques ou peintes. Son support papier de qualité industrielle lui confère une bonne flexibilité tout en conservant une excellente tenue mécanique.

Disponible en plusieurs grains (du plus grossier au plus fin), ce type de rouleau permet un enlèvement de matière précis et maîtrisé. Il est souvent utilisé pour les travaux de préparation avant peinture, l'ébavurage léger, ou encore la finiton entre deux couches de vernis ou de laque.

Feuille abrasive Norton : précision et adaptabilité

La feuille abrasive Norton complète la gamme des abrasifs manuels avec un format pratique et économique. Facile à manipuler, elle est souvent utilisée pour les travaux de finition délicats, les zones difficiles d'accès ou les petites surfaces.

Ces feuilles peuvent être utilisées à sec ou à l'eau, selon le modèle, et sont disponibles en différentes granulométries pour s'adapter à chaque étape du processus de ponçage, du dégrossissage à la finition fine. Leur flexibilité permet également de les plier ou de les enrouler pour atteindre des recoins complexes.

Rubix, votre partenaire pour les abrasifs Norton en rouleaux et feuilles avec un large choix de rouleaux abrasifs Norton et de feuilles abrasives Norton, sélectionnés pour répondre aux exigences de l'industrie.

Filtres
Catégories
  • feuilles abrasives (25)
  • rouleaux abrasifs (23)
  • 1Marque
  • norton
    (48)
  • brand logo

    7 produit(s) avec 48 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Rouleau d'atelier Norton 63642531812

    • norton :63642531812
    • rubix :0059-0029462
    • ean :3157620182320
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:25000 mm
    • Largeur:38 mm
    • Grain:120
    35,00 € HT
    / rouleau
    brand logo
    Au lieu de 41,10 €
    Promotion
    brand logobrand logo

    Feuille abrasive Norton 63642532997

    • norton :63642532997
    • rubix :0059-0028994
    • ean :3157627710588
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:280 mm
    • Largeur:230 mm
    • Grain:400
    63,68 € HT
    / 50 feuilles
    brand logo
    brand logobrand logo

    Rouleau abrasif Norton 66261018301

    • norton :66261018301
    • rubix :0059-0144414
    • ean :3157625579415
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:10000 mm
    • Largeur:100 mm
    72,95 € HT
    / rouleau
    brand logo
    brand logobrand logo

    Feuille abrasive Norton 63642532957

    • norton :63642532957
    • rubix :0059-0028988
    • ean :3157627558821
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:280 mm
    • Largeur:230 mm
    • Grain:80
    65,58 € HT
    / 50 feuilles
    brand logo
    brand logobrand logo

    Feuille abrasive Norton 63642531780

    • norton :63642531780
    • rubix :0059-0028954
    • ean :3157620147190
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:280 mm
    • Largeur:230 mm
    • Grain:100
    170,83 € HT
    / 50 feuilles
    brand logo
    brand logobrand logo

    Feuille abrasive Norton 63642531790

    • norton :63642531790
    • rubix :0059-0028964
    • ean :6426031001122
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:280 mm
    • Largeur:230 mm
    • Grain:400
    170,83 € HT
    / 50 feuilles
    brand logo
    brand logobrand logo

    Rouleau abrasif Norton 63642557499

    • norton :63642557499
    • rubix :0059-0244684
    • ean :3157625578852
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:10000 mm
    • Largeur:1 mm
    72,95 € HT
    / rouleau
    brand logo