Mètre facom
Les mètres rubans Facom : la référence professionnelle pour la mesure industrielle
Dans le secteur industriel, la précision de la mesure est une exigence fondamentale. Les professionnels savent que l'outil de mesure est la base de tout travail bien fait. C'est dans cette optique que les mètres Facom se démarquent sur le marché, offrant robustesse, fiabilité et une précision sans compromis. Depuis plusieurs décennies, Facom s'impose comme la marque de référence dans l'univers de l'outillage professionnel, et ses mètres rubans bénéficient de toute l'expertise et l'innovation de la marque.
Pourquoi choisir un mètre Facom ?
Que ce soit pour la maintenance industrielle, la construction, la mécanique ou tout autre domaine technique, le choix d'un mètre ruban est stratégique. Les mètres rubans Facom sont conçus pour répondre aux attentes des professionnels les plus exigeants. Leur conception privilégie la durabilité, l'ergonomie et la sécurité.
- Robustesse : Les mètres rubans Facom sont fabriqués avec des matériaux de haute
qualité qui résistent aux chocs, à la corrosion et aux conditions extrêmes rencontrées sur les chantiers ou en
atelier.
- Précision : Plusieurs modèles sont certifiés mètre ruban de classe 2
Facom,
garantissant une précision supérieure selon la norme européenne. Cette classification atteste d'une marge d'erreur
réduite, idéale pour les travaux de haute exigence.
- Garantie à vie : Facom propose
généralement une garantie à vie pour ses mètres, ce qui témoigne de la confiance de la
marque dans la qualité de ses produits. Cela offre une tranquillité d'esprit aux professionnels qui investissent
dans du matériel durable.
Les différents modèles de mètres rubans Facom
La gamme Facom propose plusieurs longueurs et formats pour s'adapter à tous les besoins. Voici les modèles phares, reconnus pour leur fiabilité :
Mètre Facom 3m
Le mètre Facom 3m est apprécié pour sa compacité et sa légèreté. C'est l'outil idéal pour les interventions rapides, la prise de mesures dans des espaces restreints ou les professionnels qui souhaitent toujours avoir un mètre fiable à portée de main.
Mètre Facom 5m
Le mètre Facom 5m est le format le plus polyvalent et le plus populaire. Il répond à la majorité des besoins en atelier, sur chantier ou lors de prises de cotes rapides. Compact, facile à transporter, il bénéficie d'un boîtier ergonomique antidérapant et d'un ruban large pour une meilleure lisibilité des graduations. Découvrir le mètre à ruban boîtier ABS - SLS, d'une longueur de 5m.
Mètre Facom 8m
Pour les travaux nécessitant des mesures plus importantes, le mètre Facom 8m est un choix privilégié. Il est conçu pour conserver une rigidité optimale même à grande portée, limitant les risques de pliures et garantissant une prise de mesure fiable sur de longues distances.
Caractéristiques techniques des mètres rubans Facom
- Ruban renforcé : Pour une résistance à l'usure prolongée et une durée de vie allongée.
-
Blocage sécurisé : Système de verrouillage fiable pour maintenir la longueur désirée sans
glissement.
- Retour amorti : Préserve la durabilité du mécanisme et la sécurité de
l'utilisateur.
- Graduations haute visibilité : Impression claire et durable, parfois double
graduation pour faciliter la lecture.
- Clip ceinture : Pour garder le mètre toujours
accessible.
Les avantages du mètre ruban Facom pour les professionnels
- Productivité accrue : Une mesure fiable et rapide permet de gagner du temps sur les opérations
quotidiennes.
- Conformité aux normes : Avec le mètre ruban classe 2 ou classe 1
Facom,
vous êtes assurés de
respecter les tolérances requises dans les marchés publics ou les industries soumises à des audits de qualité.
-
Longévité : Grâce à la mètre Facom garantie à vie, vous faites le choix d'un
investissement durable et responsable.
- Polyvalence : Les différents modèles (3m, 5m, 8m)
répondent à tous les cas d'usage : installation,
contrôle, maintenance, vérification dimensionnelle…
Où acheter un mètre ruban Facom ?
Les mètres rubans Facom sont disponibles chez Rubix, qui propose une large gamme. Faire confiance à Rubix, c'est bénéficier d'un service de conseil expert, d'une livraison rapide et d'un accompagnement dans le choix du mètre ruban le plus adapté à vos besoins spécifiques.
Pour les professionnels, le choix d'un mètre Facom est synonyme de rigueur, de fiabilité et de performance. La marque s'appuie sur une longue tradition d'innovation pour proposer des mètres rubans toujours plus robustes, précis et adaptés aux exigences du terrain. Que ce soit pour un mètre Facom 3m, un mètre Facom 5m, un mètre Facom 8m, vous êtes assuré de travailler avec un outil fiable, conçu pour durer et répondre à toutes vos attentes professionnelles. Retrouvez toutes nos mètres en cliquant ici.

2 produit(s) avec 6 référence(s) :
Mètre ruban Facom 893B.319PB, Longueur: 3 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: ABS
- facom :893B.319PB
- rubix :0139-5289684
- ean :3662424081170
- En stock, expédié sous 24/48h
- Boîtier:abs
- Longueur:3 m
- Largeur:19 mm
Mètre ruban Facom 897A.319PB, Longueur: 3 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: ABS
- facom :897A.319PB
- rubix :0139-5284054
- ean :3662424051104
- En stock, expédié sous 24/48h
- Boîtier:abs
- Longueur:3 m
- Largeur:19 mm