Notre Marque Exclusive PTN présente une vaste sélection de roulements et de paliers de fabrication italienne, offrant actuellement plus de 800 références disponibles immédiatement. Ces produits sont conçus pour répondre aux exigences industrielles du marché OEM, adaptés aux applications d'usage général. Au cours des années, plus de 100 millions de roulements PTN ont été utilisés avec succès à travers le monde.
Découvrir nos produitsContrôle qualité et conformité sociale
La marque est affiliée à Amfori, une association commerciale internationale de premier plan, engagée en faveur d'un commerce ouvert et durable.
Le processus de contrôle qualité demeure une priorité majeure pour la marque, impliquant la sélection annuelle de partenaires PTN sur la base d'un processus de contrôle qualité et de conformité sociale validé par des tiers indépendants. Ces partenaires sont soumis à un contrôle des fournisseurs et doivent répondre aux critères de l'Initiative de Conformité Sociale en Entreprise (BSCI). De plus, des procédures de contrôle qualité sont systématiquement mises en place pour toutes les livraisons par des tiers, ainsi que par nos services internes dans le domaine des roulements, agissant en tant que vérification complémentaire.
Les roulements à billes à gorges profondes
Les roulements à billes à gorges profondes sont largement utilisés dans une variété d'industries, y compris l'automobile, l'agroalimentaire, la machinerie lourde, et bien d'autres. Ils sont particulièrement prisés pour des rouleaux de convoyeurs, des moteurs ou encore des pompes et compresseurs. Cette gamme comprend des roulements à billes rigides, disponibles notamment en versions en acier inoxydable avec un lubrifiant certifié NSF H1 (graisse alimentaire – Mobil Grease FM 222), adaptés aux applications exigeant des normes sanitaires strictes. Ils sont proposés avec ou sans anneaux de blocage, ainsi qu'en versions miniatures.
Système de désignation des roulements
Le système de désignation des roulements à billes à gorges profondes suit une norme spécifique, généralement définie par ISO (Organisation internationale de normalisation) à l'échelle mondiale. Ce système attribue des chiffres et des lettres à chaque roulement, reflétant sa taille, sa précision, son jeu interne, et d'autres caractéristiques importantes.
Découvrez notre configurateur de roulement pour rechercher le type de roulement adapté à vos besoins, avec les bonnes dimensions.
Le configurateur de roulement
Les paliers auto-aligneurs
La gamme PTN est composé d’un large éventail de paliers auto-aligneurs :
- - Paliers auto-aligneurs en fonte
- - Paliers auto-aligneurs en tôle d’acier emboutie
- - Paliers auto-aligneurs en alliage de zinc
- - Paliers auto-aligneurs en acier inoxydable
Les inserts de corps se composent de roulements à billes et sont proposés dans divers matériaux. Le roulement-insert, également connu sous le nom de roulement de palier auto-aligneur, est un roulement à billes à gorges profondes à rangée unique, caractérisé par un diamètre extérieur sphérique convexe. Pour assurer la lubrification du roulement à billes, un graisseur externe est utilisé. Avantages notables de ces composants incluent une rentabilité élevée, une grande polyvalence, ainsi qu'une lubrification efficace et une étanchéité fiable. Ces caractéristiques en font des éléments essentiels pour une variété d'applications industrielles.
Les paliers auto-aligneurs sont utilisés dans une multitude d'applications industrielles. Ils sont particulièrement adaptés aux environnements où des désalignements sont susceptibles de se produire, comme dans les convoyeurs, les équipements agricoles, les pompes et diverses machines de production. Leur capacité à absorber les chocs et les vibrations les rend idéaux pour des conditions de fonctionnement variées.

Les billes de roulements
Les unités de roulements à billes sont des ensembles complets qui combinent un roulement à billes et un boîtier, conçus pour offrir une solution de montage prête à l'emploi. Ces unités sont proposées dans plusieurs configurations en fonction des besoins spécifiques de l'application.
- 1. Boîtiers en Fonte : Les unités avec boîtiers en fonte sont robustes et durables, idéales pour les applications industrielles où les charges sont élevées et les conditions d'exploitation difficiles. La fonte offre une excellente résistance aux vibrations et aux chocs, ce qui en fait un choix privilégié dans des environnements exigeants comme l'industrie manufacturière ou la construction.
- 2. Boîtiers en Tôle d'Acier : Les unités avec boîtiers en tôle d'acier sont plus légères tout en offrant une bonne résistance mécanique. Elles sont souvent utilisées dans des applications où l'espace et le poids sont des contraintes importantes, tout en garantissant une performance fiable.
- 3. Boîtiers en Alliage de Zinc : Les unités avec boîtiers en alliage de zinc sont résistantes à la corrosion et conviennent particulièrement aux environnements où l'exposition à l'humidité ou à des substances chimiques est courante. Le zinc offre une protection naturelle contre la rouille, ce qui prolonge la durée de vie des unités de roulements dans des conditions moins favorables.
- 4. Options en Acier Inoxydable : Pour les applications alimentaires, pharmaceutiques ou toute autre industrie nécessitant un haut niveau d'hygiène, des unités avec boîtiers en acier inoxydable sont disponibles. L'acier inoxydable est non seulement résistant à la corrosion, mais il est aussi compatible avec des environnements nécessitant des lavages fréquents et une exposition à des produits chimiques agressifs. Ces unités sont souvent accompagnées de lubrifiants certifiés pour les applications alimentaires, garantissant qu'elles répondent aux normes sanitaires strictes.
Ces différentes options permettent de choisir la combinaison idéale en fonction des exigences spécifiques de l'application, que ce soit en termes de résistance, de poids, de résistance à la corrosion, ou de conformité aux normes sanitaires.
Manchons, Écrous et Accessoires de Serrage
Cette gamme comprend une variété d'éléments de fixation essentiels pour assurer la stabilité et la sécurité des composants mécaniques dans diverses machines industrielles. Ces éléments sont conçus pour garantir un montage précis, réduire les risques de desserrage, et prolonger la durée de vie des équipements.
- 1. Manchons de Serrage : Les manchons de serrage sont des composants cylindriques qui permettent de fixer solidement un roulement sur un arbre, sans avoir besoin de filetage ni de clavette. Ils sont couramment utilisés dans les situations où un ajustement précis et facile est nécessaire, comme sur des arbres lisses. Les manchons de serrage permettent un montage et un démontage simples, ce qui est crucial pour les opérations de maintenance rapide, réduisant ainsi les temps d'arrêt des machines.
- 2. Écrous KM : Les écrous de serrage KM sont utilisés en conjonction avec des manchons de serrage ou directement sur des arbres filetés pour sécuriser les roulements et autres composants rotatifs. Ils sont conçus pour résister à des forces de rotation élevées tout en maintenant une position fixe, ce qui évite tout mouvement indésirable. Les écrous KM sont souvent utilisés avec des rondelles de sécurité pour renforcer la fixation et empêcher tout desserrage accidentel.
- 3. Rondelles de Sécurité MB : Les rondelles de sécurité MB jouent un rôle crucial en empêchant les écrous KM de se desserrer sous l'effet des vibrations ou des charges dynamiques. Elles sont dotées de languettes pliables qui se verrouillent dans les encoches des écrous, assurant ainsi une fixation sécurisée. Ces rondelles sont particulièrement utiles dans les environnements soumis à de fortes vibrations, comme dans les machines-outils ou les équipements de production lourds.
Importance et Application
Ces accessoires de fixation sont indispensables pour assurer le bon fonctionnement des machines industrielles. En garantissant un montage stable et sécurisé, ils réduisent le risque de défaillance mécanique, ce qui améliore la sécurité des opérations et minimise les interruptions de production. De plus, grâce à leur conception robuste, ces accessoires sont capables de supporter des conditions de travail exigeantes, y compris des charges lourdes, des vibrations intenses, et des variations de température.
Ainsi, la gamme fournit des solutions de fixation fiables qui sont essentielles pour la longévité et l'efficacité des systèmes mécaniques dans une large variété d'industries.
Lubrification et stockage des roulements

Une lubrification adéquate est essentielle pour assurer la fiabilité des roulements. Le lubrifiant a pour objectif de minimiser le frottement, préservant ainsi le roulement contre la corrosion et l'usure. Des programmes de maintenance spécifiques à la lubrification doivent être instaurés selon l'utilisation des roulements, les applications et les conditions environnementales. En cas d'expiration de la durée de vie de la graisse ou de contamination, il est nécessaire de procéder à la relubrification des roulements. Rubix propose la graisse universelle multi-usage Spartex, idéale pour tous les types de roulements et les paliers auto-aligneurs. Pour les roulements en acier inoxydable, l'utilisation de la graisse de classe alimentaire non toxique Mobil Grease FM 222, ou d'un équivalent, est recommandée. Cette graisse est enregistrée NSF en tant que lubrifiant de classe H1.
Le stockage des roulements : Il est impératif de conserver les roulements dans leur emballage d'origine pour éviter toute contamination et corrosion. Les conditions ambiantes générales doivent être respectées, avec une humidité de stockage ne dépassant pas 60%. La zone de stockage doit demeurer propre, exempte de poussière, et à l'abri de la lumière directe du soleil. Pour manipuler les produits, le port de gants est recommandé afin de minimiser le contact direct.
Pour en savoir plus, découvrez la brochure PTN en cliquant ici.