Kern & Sohn
Balances Kern & Sohn : précision et fiabilité au service des professionnels
Dans les environnements industriels, les laboratoires et les secteurs logistiques, la précision de la pesée est un critère essentiel. Les balances Kern sont reconnues pour leurs performances, leur robustesse et leur fiabilité, répondant ainsi aux exigences les plus strictes. Distribuées par Rubix, elles constituent une référence incontournable pour les professionnels à la recherche d’instruments de pesage de haute qualité.
Fondée en 1844, Kern & Sohn est une entreprise familiale allemande spécialisée dans la fabrication d’instruments de mesure et de pesage de précision. Forts de près de 180 ans d’expertise, Kern & Sohn proposent des balances industrielles Kern garantissant fiabilité, longévité et conformité aux normes internationales les plus exigeantes.
Des gammes adaptées aux usages professionnels. Les gammes de balance Kern & Sohn
couvrent
largement les besoins des professionnels.
Balance de précision Kern : conçues pour des lectures
allant de 1kg à plusieurs kilogrammes,
elles répondent aux besoins des laboratoires, de la recherche et du contrôle qualité.
Zoom sur deux modèles phares
- Balance plateforme EoB (balance plate-forme Kern) : cette balance industrielle Kern, robuste et durable, est conçue pour les environnements exigeants. Déclinée jusqu’à la balance Kern 300 kg, elle est idéale pour le pesage de charges lourdes. La balance plateforme Kern (balance au sol Kern) permet de peser facilement des colis ou des palettes grâce à une interface intuitive et une intégration aisée dans vos processus de travail.
- Balance de poche avec calculatrice intégrée : cette balance de comptage Kern (balance compteuse Kern), est idéale pour le comptage rapide et précis de petites pièces. Le modèle CM 1K1N se distingue par sa compacité et sa praticité, aussi bien en laboratoire qu’en mobilité. Elle permet de peser des échantillons légers tout en calculant instantanément les totaux ou les écarts. Un outil conforme aux impératifs de traçabilité professionnelle.
Pourquoi choisir Rubix pour vos balances Kern ?
Conseil métier : nos experts vous accompagnent dans le choix de la balance la plus adaptée à votre activité (laboratoire, industrie, logistique, production…).
- Disponibilité : des stocks prêts à l’expédition, notamment pour le modèle Kern & Sohn EOB 300K100XL disponible en cliquant ici.
- Conformité : toutes nos balances Kern sont certifiées ISO et répondent aux standards de qualité allemande, gage de fiabilité et de précision.
Exemples d’applications professionnelles
- Laboratoire et R&D : utilisation des balances de précision Kern pour la formulation médicale, les dosages ou les contrôles qualité.
- Production et logistique : pesée de charges lourdes sur balance industrielle Kern ou comptage de pièces avec la balance de comptage Kern.
- Contrôle qualité mobile : la balance de poche avec calculatrice intégrée, légère et compacte, est idéale pour les interventions sur site nécessitant précision et réactivité.
Un investissement durable et certifié
Les balances Kern & Sohn sont conçues pour durer : boîtiers renforcés, capteurs haute précision, logiciel de contrôle intégré et certification GLP/ISO pour une traçabilité optimale. Ces équipements s’imposent comme des solutions fiables et durables pour les processus industriels les plus exigeants.
Des modèles incontournables : la balance de poche avec calculatrice intégrée et la balance plateforme EoB. Notre équipe reste à votre disposition pour toute demande technique ou devis en ligne personnalisé.
Choisissez les balances Kern & Sohn chez Rubix : un investissement professionnel rentable, fiable et certifié pour tous vos besoins en pesage industriel. Découvrez toutes nos balances
3 produit(s) avec 3 référence(s) :
Balances Kern & Sohn CM 1K1N, Capacité: 1 kg | Précision: 1g
- kern & sohn :CM 1K1N
- rubix :4860-0771888
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:1 kg
Balances Kern & Sohn EOB 300K100XL, Capacité: 300 kg | Précision: 10 g
- kern & sohn :EOB 300K100XL
- rubix :4860-0351818
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:300 kg
Balances Kern & Sohn DE 6K1D, Précision: 1 - 2 g
- kern & sohn :DE 6K1D
- rubix :4860-0351782
- Livraison habituellement sous (19) jours



