Coffret de douilles Wera 05160785001, Carré d'entraînement: 1/2;1/4 '' | Nombre d'éléments: 43
Zyklop Speed Ratchet Set
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05160785001
Rubix :4727-5539502
EAN :4013288126610

Documents
Détails articles : 8100 SA/SC 2 JEU CLIQUETS ZYKLOP SPEED A CARRE 1/4 ET
The 72 fine-pitched teeth enable a low return angle of only 5°. The ratchet head pivots freely and can be locked into any position by using the slide switch that is positioned on either side. It is even possible to work conveniently in very confined and difficult-to-access areas with enhanced hand clearance. The predefined locking positions at 0°, 15° and 90°, both to the right and left, ensure safe working without any slipping of the ratchet head. The ratchet can be used as a conventional screwdriver in the 0° position by attaching an adaptor and a bit. The flywheel design ensures rapid screwdriving. The rotation-symmetric construction of the kraftform handle and the free-turning sleeve support rapid twisting. The outstanding design of the kraftform handle fits perfectly into the hand preventing hand injuries such as blisters and calluses. The hard materials used for the handle ensure quick and easy hand repositioning without any danger of the skin "sticking" to the handle.
Points forts
Assortiment Zyklop 43 pièces dans une robuste mallette métallique : cliquet Zyklop à emmanchement 1/4" et cliquet Zyklop à emmanchement 1/2". La fine denture (72 dents) permet un faible angle de reprise de 5°. La tête du cliquet est librement orientable et peut être verrouillée en toute position grâce aux interrupteurs coulissants situés de chaque côté, ce qui permet de travailler sans problèmes et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions d'arrêt définies à 0°, 15° et 90° vers la gauche et la droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper. En position 0°, le cliquet peut s'utiliser comme un tournevis classique, en combinaison avec un adaptateur et un embout. La construction en masse oscillante permet une accélération du processus de vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform et la douille à course libre favorisent le tortillement rapide. Grâce à sa forme parfaitement ajustée à la main, le manche Kraftform bannit les blessures telles qu'ampoules et callosités. Les matériaux durs employés permettent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau de "rester collée" au manche. Les zones plus tendres, antidérapantes, autorisent la transmission de forces élevées, sans déperdition. Pour douilles de vissage à carré 1/4" ainsi qu'adaptateurs 1/4" à emmanchement carré, avec blocage à bille. Avec 21 douilles Zyklop, 2 rallonges Zyklop à douille de rotation rapide, 1 porte-embouts Kraftform avec mandrin à serrage rapide, 16 embouts. Avec système de repérage d'outil Take it easy : identification des tailles par couleur.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 43 |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/2;1/4 '' |
| Modèle | 8100 sa/sc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 074,34 € HT
/ jeu
1 289,21 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours