Coffret de douilles Wera 05004021001, Carré d'entraînement: 1/4 ''
Zyklop Speed Ratchet Set
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05004021001
Rubix :4727-5540788
EAN :4013288173850

Documents
Détails articles : 8100 SA 11 JEU CLIQUET ZYKLOP METAL AVEC LEVIER DINVERSION, A
Incredibly compact set arrangement with many tools in a minimum of space. They can be positioned upright for tidy storage on the workshop shelf. Additional surface protection due to textile outer material. Low weight and volume for simpler mobility. "take it easy" tool finder with colour coding according to sizes.
Points forts
Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'"assortiment cliquet" et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils. Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil Take it easy : identification des tailles par couleur.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Modèle | 8100 sa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,33 € HT
/ jeu
397,60 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours