Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZL112A-K15LOU
ZL112A, éjecteur à plusieurs étages
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZL112A-K15LOU
Rubix :0338-2598310
Fabricant :ZL112A-K15LOU
Documents
Détails articles : EJECTEUR MULTI-ETAGE SERIE ZL112A
Économie d’énergie, fort débit, générateur de construction diffuseur à 3 étages
Fonction d'économie d'énergie sélectionnable, avec une réduction allant jusqu'à 90 %.
Débit d'aspiration jusqu'à 600 l/min, augmenté de 250 % comparé aux générateur à un étage.
Combinaisons vanne d'alimentation/échappement
Caractéristiques de l'échappement : silencieux intégré (de série), échappement par orifice
Options du capteur de pression de vide : vacuostat numérique, manomètre de vide, adaptateur de vide
Conception tout-en-un avec des composants intégrés pour la compacité et légèreté.
Éjecteur multi-étagé à économie d'énergie.
Diamètre de buse: Ø1.2 mm.
Débit d'aspiration maximum de: 100 l/min (ANR).
Consommation d'air: 57 l/min (ANR).
Poids du modèle de base: 180 g.
Spécifications d'échappement: silencieux intégré (standard), orifice d'échappement raccordable.
Options de contrôle du vide: vacuostat numérique, vacuomètre, orifice de raccordement.
Points forts
Ejecteur à vide multi-étagé à économie d'énergie.Diamètre de la buse : Ø1,2 mm.Débit d'aspiration maximal : 100 l/min (ANR).Consommation d'air : 57 l/min (ANR).Poids du modèle de base : 180 g.Spécifications d'échappement : silencieux intégré (standard), échappement par orifice.Options de capteur de pression de vide : pressostat numérique, manomètre de pression de vide, adaptateur de vide.
Informations techniques
Attributs
| Type | zl112a, éjecteur multi-étagé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,89 € HT
/ unité
508,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


