Peinture de finition Rust-Oleum 7392MS.0.75, Couleur: Blanc

CombiColor® Peinture de finition

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7392MS.0.75
Rubix :1133-5283640
EAN :5413436006372
PEINTURE COMBICOLOR BLANC RAL 9010 BIDON 750ML

Résumé technique

Contenance750 ml
Couleurblanc

Documents

Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR BLANC RAL 9010 BIDON 750ML


Peinture-laque flexible, primaire et finition 2 en 1 sur bois, MDF, inox, PVC, plastiques durs, carrelage, etc. Sur zinc et acier galvanisé, utiliser le CombiPrimer 3302.
CombiColor® Multi-Surface Brillant 750ml Blanc Pur RAL9010

Points forts

Application directe sur la surface. Peinture et apprêt en une seule étape. Séchage rapide.

Applications

Intérieur et extérieur.

Informations techniques


Attributs
Contenance750 ml
Couleurblanc
225,00 € HT
/ 6 bidons
270,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Couleur

Finition