Distributeur pneumatique Festo VUWG-L14-M52-M-G18

VUWG Valve directionnelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUWG-L14-M52-M-G18
Rubix :0326-2563971
Fabricant :574262
EAN :4052568103064
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWG-L14-M52-M-G18

Résumé technique

Typedistributeur pneumatiq vuwg-l14-m52-m-g18
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWG-L14-M52-M-G18


Distributeur pneumatique VUWG-L14-M52-A-G18 Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=780 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur pneumatiq vuwg-l14-m52-m-g18
Nombre d’orifices5
Débit780 l/min
94,14 € HT
/ unité
112,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours