Manodétendeur Festo VPPM-6TA-L-1-F-0L10H-S1
VPPM Régulateur de pression proportionnel
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VPPM-6TA-L-1-F-0L10H-S1
Rubix :0326-2570927
Fabricant :542219
EAN :4052568179977
Détails articles : REDUCTEUR DE PRE VPPM-6TA-L-1-F-0L10H-S1
Manodétendeur proportionnel VPPM-6TA-L-1-F-0L10H-S1 Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
838,08 € HT
/ unité
1 005,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
