Distributeur pneumatique SMC VP744-5YD1-03FA

VP700, clapet piloté à 3 orifices

Voir les informations techniques

Références

SMC :VP744-5YD1-03FA
Rubix :0338-2265315
Fabricant :VP744-5YD1-03FA
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP700 VP744-5YD1-03FA

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2 vp700 vp744-5yd1-03fa
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP700 VP744-5YD1-03FA


Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1.8W(DC).Possibilité d'utiliser l'électrovanne comme vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer du style normalement fermé au style normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.

Points forts

Clapet piloté à 3 orifices (VP700).Taille de l'orifice : 3/8, 1/2.Orifice du corps, monté sur base.Normalement fermé ou normalement ouvert (modifiable).

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 vp700 vp744-5yd1-03fa
Nombre d’orifices3
254,22 HT
/ unité
305,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours