Autre distributeur pneumatique Festo VL-5/2-D-3-C-EX
VL Vanne standard ISO 5599-1
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VL-5/2-D-3-C-EX
Rubix :0326-2575610
Fabricant :536009
EAN :4052568170400

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ V L-5/2-D- -3-C-EX
Distributeur pneumatique VL-5/2-D-3-C-EX distributeur 5/2, à commande pneumatique, avec rappel par ressort Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=2 - 16 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Type de raccord | plaque de raccordement taille 3 selon iso 5599-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,30 € HT
/ unité
354,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours