Vis à tête hexagonale Spartex TH10X60PF8Z, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 60 mm | Norme: ISO 4014
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X60PF8Z
Rubix :U600-8324754
Fabricant :000931.08100.0100.060
EAN :4043952231463


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 10X60 ZI PF DIN 931 CLASSE 8.8 (SIM. ISO 4014)
Vis th 10x60 pf din931 acier 8.8 zingue (iso4014)
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,33 € HT
/ 100 unités
70,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
60 mm