Vis à tête hexagonale Spartex TH10X30EF8, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 933
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X30EF8
Rubix :U600-8325744
Fabricant :000933.08000.0100.030
EAN :4043952259238


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 10X30 BR EF DIN 933 CLASSE 8.8 (SIM.ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total 10X30 - SW17 acier 8.8 DIN 933
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,02 € HT
/ 200 unités
79,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
30 mm