Vis à tête hexagonale Spartex TH45X120PFA2-50, Diamètre métrique: M45 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH45X120PFA2-50
Rubix :U600-8277002
Fabricant :0931245 120
EAN :4043377269553


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
Détails articles : VIS TH 45X120 A2 PF DIN 931 INOX A2-50 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-50 45X120 SW70
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Norme | DIN 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M45 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 262,95 € HT
/ 5 unités
1 515,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
120 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M45