Vis à tête hexagonale Spartex TH16X80EF8Z, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 933
Vis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :TH16X80EF8Z
Rubix :V600-8203166
Fabricant :004017.08100.0160.080
EAN :3660757178765


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Documents
Détails articles : VIS MET 16X80 ZG TH EF CI8 DIN933 933881680
Vis à six pans avec filetage Total 16X80 - Hexagonal SW24 - acier zingué DIN 933
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,05 € HT
/ 25 unités
60,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
80 mm