Vis à tête hexagonale Spartex TH14X40EF8Z, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :TH14X40EF8Z
Rubix :U600-8327470
Fabricant :000933.08100.0140.040
EAN :4043952266632


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Documents
Détails articles : VIS TH 14X40 ZI EF DIN 933 CLASSE 8.8 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total 14X40 - Hexagonal SW22 - acier zingué DIN 933
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M14 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,10 € HT
/ 100 unités
104,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
40 mm