Vis à tête hexagonale Spartex TH4X80EFA4-80, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH4X80EFA4-80
Rubix :U600-8276849
Fabricant :09334804 80
EAN :4043377276322
VIS TH 4X80 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 4X80 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-80 4X80 SW7
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage4 mm
202,13 HT
/ 100 unités
242,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M4

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.