Vis à bois Spartex TIR12X160PFZ, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 160 mm | Norme: DIN 571
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :882441
Spartex :TIR12X160PFZ
Rubix :U600-8312421
Fabricant :000571.00100.0120.160
EAN :4043952106228


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : VIS TIREFOND 12X160 DIN571 ACIER ZINGUE
Vis à bois hexagonales 12X160 filt. partiel - acier zingué DIN 571
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | tête hexagonale |
| Type de filetage | bois |
| Type | tirefond |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,51 € HT
/ 25 unités
48,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
160 mm