Vis à bois Spartex VBTRF6X80PFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 96
Vis à bois à tête demi-ronde fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRF6X80PFA4-50
Rubix :U600-8271135
Fabricant :009646 80
EAN :4043377020772


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF DR 6X80 PF DIN 96 INOX A4-50 009646 80
Vis à bois à tête demi-ronde fendues A4-50 6X80
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 96 |
| Forme de la tête | semi-ronde |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,04 € HT
/ 100 unités
283,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm