Vis à bois Spartex VATCPZ5X35EFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATCPZ5X35EFA2-50
Rubix :U600-8273607
Fabricant :9048250 35
EAN :4043377202857


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 5X35 EF PZ2 RF INOXA2-50 9048250 35
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A2-50 5X35 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,50 € HT
/ 500 unités
169,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm