Vis à tête hexagonale Spartex TH42X100EFA4-50, Diamètre métrique: M42 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH42X100EFA4-50
Rubix :U600-8277062
Fabricant :0933442 100
EAN :4043377275219


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
Détails articles : VIS TH 42X100 A4 EF DIN 933 INOX A4-50 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-50 42X100 SW65
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M42 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 280,41 € HT
/ 5 unités
1 536,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
100 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M42