Vis à tête hexagonale Spartex TH42X170EFA2-50, Diamètre métrique: M42 | Longueur: 170 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH42X170EFA2-50
Rubix :U600-8277035
Fabricant :0933242 170
EAN :4043377270870


Résumé technique
| Longueur | 170 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
Détails articles : VIS TH 42X170 A2 EF DIN 933 INOX A2-50 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-50 42X170 SW65
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 170 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M42 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 153,13 € HT
/ 5 unités
1 383,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
170 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M42