Vis à bois Spartex VATFSD5X25PFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFSD5X25PFA2-50
Rubix :U600-8270922
Fabricant :9044250 25
EAN :4043377375704


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO AUTO 5X25 PF TX25 INOXA2-50 9044250 25
Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse A2-50 5X25/18 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,56 € HT
/ 200 unités
55,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm