Vis à bois Spartex VATFSD4X70PFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFSD4X70PFA2-50
Rubix :U600-8270926
Fabricant :9044240 70
EAN :4043377198440


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO AUTO 4X70 PF TX20 INOXA2-50 9044240 70
Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse A2-50 4X70/42 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,76 € HT
/ 200 unités
81,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm