Vis à bois Spartex VATCPZ3,5X40EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATCPZ3,5X40EFA2-50
Rubix :U600-8273636
Fabricant :9048235 40
EAN :4043377202604


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 3,5X40 EF PZ2 RF INOXA2-50 9048235 40
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A2-50 3,5X40 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,22 € HT
/ 200 unités
41,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm