Vis à bois Spartex VTSKCUT4,8X75PFA2-50, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 75 mm | Norme: HORS NORME
Vis terrasse à tête fraisée SK-Drill, pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTSKCUT4,8X75PFA2-50
Rubix :U600-8301904
Fabricant :9142248 75/40
EAN :4043377257802


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 75 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 4,8X75/40 SK-DR INOX A2-50 9142248 75/40
Vis terrasse à tête fraisée SK-Drill, pointe Cut A2-50 4,8X75/40 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 75 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,28 € HT
/ 250 unités
126,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours