Vis à bois Spartex VATFCUT5X65PFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 65 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT5X65PFA2-50
Rubix :U600-8272801
Fabricant :9147250 65/36
EAN :4043377377005


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 5X65/36 CUT INOX A2-50 9147250 65/36
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A2-50 5X65/36 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,63 € HT
/ 100 unités
39,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
65 mm