Vis à bois Spartex TIR6X140PFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR6X140PFA4-50
Rubix :U600-8275256
Fabricant :057146 140
EAN :4043377400529


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TIREFOND 6X140 PF DIN 571 INOX A4-50 057146 140
Vis à bois hexagonales A4-50 6X140 SW10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,00 € HT
/ 100 unités
291,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
140 mm