Vis à bois Spartex TIR16X60PFA2-50, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR16X60PFA2-50
Rubix :U600-8275304
Fabricant :0571216 60
EAN :4043377044976


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 16X60 PF DIN 571 INOX A2-50 0571216 60
Vis à bois hexagonales A2-50 16X60 SW24
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw24 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,87 € HT
/ 25 unités
195,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm