Vis à bois Spartex VATFCUT5X60PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT5X60PFA4-50
Rubix :U600-8272803
Fabricant :9147450 60/36
EAN :4043377279651


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 5X60/36 CUT INOX A4-50 9147450 60/36
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A4-50 5X60/36 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,91 € HT
/ 100 unités
53,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm