Vis à bois Spartex VATFCUT4X12PFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 12 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT4X12PFA2-50
Rubix :U600-8272879
Fabricant :9147240 12
EAN :4043377376909


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 4X12 CUT INOX A2-50 9147240 12
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A2-50 4X12 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,75 € HT
/ 500 unités
36,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
12 mm