Vis à bois Spartex VATFCUT4,5X60PFA1, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT4,5X60PFA1
Rubix :U600-8272895
Fabricant :9147400645 60/36
EAN :4043377387653


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 4,5X60/36 CUT INOX A1 9147400645 60/36
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A1 4,5X60/36 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,86 € HT
/ 200 unités
74,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm