Vis à bois Spartex VBTRRTX5X60EFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX5X60EFA4-50
Rubix :U600-8304375
Fabricant :9045450 60
EAN :4043377199676


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 5X60 EF TX25 INOXA4-50 9045450 60
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A4-50 5X60 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,81 € HT
/ 100 unités
75,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm