Vis à bois Spartex VTTCTBS4,5X50TXPFA1, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis terrasse à tête cylind. TBS-Drill, pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCTBS4,5X50TXPFA1
Rubix :U600-8300426
Fabricant :9245400645 50/30
EAN :4043377317179


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TC TX 4,5X50/30 TBS-D CUT A1 9245400645 50/30
Vis terrasse à tête cylind. TBS-Drill, pointe Cut A1 4,5X50/30 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,34 € HT
/ 200 unités
62,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours