Vis à bois Spartex VATFCUT10X90PFA1, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 90 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT10X90PFA1
Rubix :U600-8272985
Fabricant :91474006100 90/55
EAN :4043377388476


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 10X90/55 CUT INOX A1 91474006100 90/55
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A1 10X90/55 TX40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,97 € HT
/ 100 unités
409,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm