Vis à bois Spartex VATFBRTX6X80EFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 80 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX6X80EFA4-50
Rubix :U600-8273239
Fabricant :9046460 80
EAN :4043377381712


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 6X80 EF TX25 INOXA4-50 9046460 80
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A4-50 6X80 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,89 € HT
/ 100 unités
149,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm