Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX8X280PFA2-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 280 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX8X280PFA2-50
Rubix :U600-8271640
Fabricant :9047280 280/80
EAN :4043377201867


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 8X280 PF TX40 RF INOXA2-50 9047280 280/80
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée A2-50 8X280/80 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
719,94 € HT
/ 100 unités
863,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
280 mm