Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX10X340PFA4-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 340 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX10X340PFA4-50
Rubix :U600-8272006
Fabricant :90474100 340/105
EAN :4043377382368


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 340 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 10X340 PF TX40 RF INOXA4-50 90474100 340/105
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée A4-50 10X340/105 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 340 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 652,25 € HT
/ 50 unités
1 982,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
340 mm