Vis à bois Spartex VTTC5,5X70PFA4-50, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME

Vis terrasse TBS-Drill, TC

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTC5,5X70PFA4-50
Rubix :U600-8301878
Fabricant :9243455 70
EAN :4043377317087
VIS TERRASSE TC TX 5,5X70/34 TBS-D PF INOXA4-50 9243455 70
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TERRASSE TC TX 5,5X70/34 TBS-D PF INOXA4-50 9243455 70


Vis terrasse TBS-Drill, TC A4-50 5,5X70/34 TX25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintet25
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA4-50
Surface de filetagepartiel
125,40 € HT
/ 100 unités
150,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.