Vis à bois Spartex VATFBRTX3X30EFA2-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX3X30EFA2-50
Rubix :U600-8273454
Fabricant :9046230 30
EAN :4043377199867


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 3X30 EF TX10 INOXA2-50 9046230 30
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 3X30 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,65 € HT
/ 500 unités
64,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm