Vis à bois Spartex VTTC5,5X40PFA4-50, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis terrasse TBS-Drill, TC
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTC5,5X40PFA4-50
Rubix :U600-8301888
Fabricant :9243455 40
EAN :4043377317056


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TERRASSE TC TX 5,5X40/18 TBS-D PF INOXA4-50 9243455 40
Vis terrasse TBS-Drill, TC A4-50 5,5X40/18 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,48 € HT
/ 100 unités
94,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours