Vis à bois Spartex VBTRRTX3,5X12EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 12 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX3,5X12EFA2-50
Rubix :U600-8304564
Fabricant :9045235 12
EAN :4043377342676


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 3,5X12 EF TX10 INOXA2-50 9045235 12
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A2-50 3,5X12 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,75 € HT
/ 500 unités
46,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
12 mm