Vis à bois Spartex VBTFPZ4,5X30PFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 7997

Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTFPZ4,5X30PFA2-50
Rubix :U600-8272092
Fabricant :7997245 30
EAN :4043377185358
VIS BOIS TF PZ 4,5X30 DIN 7997 PF INOX A2-50 7997245 30

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TF PZ 4,5X30 DIN 7997 PF INOX A2-50 7997245 30


Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme A2-50 4,5X30 pz2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7997
Forme de la têtefraisée
Taille empreintepz2
Type de filetagebois
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
38,90 € HT
/ 200 unités
46,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

30 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.