Vis à bois Spartex VBTFPP6X140TXPFA1, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 140 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTFPP6X140TXPFA1
Rubix :U600-8272113
Fabricant :9244400660 140/70
EAN :4043377319470
VIS BOIS TF POINTE TX 6X140/70 PPERC INOXA1 9244400660 140/70
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur140 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TF POINTE TX 6X140/70 PPERC INOXA1 9244400660 140/70


Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage A1 6X140/70 T30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur140 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet30
Type de filetagebois
Typeautoperceuse
Catégorie de qualitéA1-50
Surface de filetagepartiel
128,86 € HT
/ 100 unités
154,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

140 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.