Vis à bois Spartex VBTC5,5X35R1013PFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis TC bois Trespo à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTC5,5X35R1013PFA4
Rubix :U600-8270565
Fabricant :90864101355 35
EAN :4043377391360




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TRESPO 6 LOBES 5,5X35 R1013 INOXA4-50 90864101355 35
Vis TC bois Trespo à six lobes A4-50 5,5X35 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,95 € HT
/ 100 unités
115,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours